Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

PERFORMANCE IN LIGHTING - Softglas GUELL 1

PERFORMANCE IN LIGHTING
kopierenkopieren
PERFORMANCE IN LIGHTING - Softglas GUELL 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 14173294

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schirm

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Lichtaustritt - direkt

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8021944074850

Sonepar Artikelnummer

121155497

Hersteller Artikelnummer

14173294

Hersteller Typ

14173294-GUELL 1

Hersteller Artikel Nr.:

14173294

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Schirm

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

sonstige

Werkstoff:

Glas

Farbe:

grau

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Raster gelocht:

Nein

Reflektor gelocht:

Nein

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

opal

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

94059190

Gewicht:

0.500 kg

Softglas GUELL 1