Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PERFORMANCE IN LIGHTING - Spanner mit automatischer Sperre, aus vernickeltem Messing

PERFORMANCE IN LIGHTING
kopierenkopieren
PERFORMANCE IN LIGHTING - Spanner mit automatischer Sperre, aus vernickeltem Messing

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 310693

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5414833092555

Sonepar Artikelnummer

121157594

Hersteller Artikelnummer

310693

Hersteller Typ

310693-OTR

Hersteller Artikel Nr.:

310693

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

0.030 kg

Spanner mit automatischer Sperre, aus vernickeltem Messing, PERFORMANCE IN LIGHTING