Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PERFORMANCE IN LIGHTING - Spanner mit Verschraubung 1,5m

PERFORMANCE IN LIGHTING
kopierenkopieren
PERFORMANCE IN LIGHTING - Spanner mit Verschraubung 1,5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 310780

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - sonstige

  • Länge - 1500 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5414833090759

Sonepar Artikelnummer

121157960

Hersteller Artikelnummer

310780

Hersteller Typ

310780-OTR

Hersteller Artikel Nr.:

310780

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abhängeseilset

Farbe:

grau

Werkstoff:

sonstige

Länge:

1500 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.060 kg

Spanner mit Verschraubung, Baldachin aus Kunststoff, Stahlkabel (Ø 1,5 mm - Länge 1,5 m) mit kugelförmigem Ende, Bügel mit gefräster Öffnung und automatischem Spanner