PERFORMANCE IN LIGHTING - Sphärische Metallrosette mit Öffnung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 310644
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Werkstoff - sonstige
Länge - 1500 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5414833092067
Sonepar Artikelnummer
121157500
Hersteller Artikelnummer
310644
Hersteller Typ
310644-OTR
Hersteller Artikel Nr.:
310644
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Werkstoff:
sonstige
Länge:
1500 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.010 kg


