PERFORMANCE IN LIGHTING - Sphärische Metallrosette mit Öffnung Stahlkabel 5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 310831
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Werkstoff - sonstige
Länge - 5000 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5414833091268
Sonepar Artikelnummer
121158007
Hersteller Artikelnummer
310831
Hersteller Typ
310831-OTR
Hersteller Artikel Nr.:
310831
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Werkstoff:
sonstige
Länge:
5000 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.100 kg


