Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PERFORMANCE IN LIGHTING - Stahlkabel (1,5 mm Länge 1,5 m)

PERFORMANCE IN LIGHTING
kopierenkopieren
PERFORMANCE IN LIGHTING - Stahlkabel (1,5 mm Länge 1,5 m)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 310643

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 2000 mm

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5414833092050

Sonepar Artikelnummer

121157499

Hersteller Artikelnummer

310643

Hersteller Typ

310643-OTR

Hersteller Artikel Nr.:

310643

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abhängeseilset

Werkstoff:

Stahl

Länge:

2000 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Durchmesser:

1.5 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

0.020 kg

Stahlkabel (Ø 1,5 mm - Länge 2 m)