PERFORMANCE IN LIGHTING - Stahlkabel (1,5 mm Länge 1,5 m) mit kugelförmigem Ende

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 310647
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Werkstoff - Stahl
Länge - 1500 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5414833092098
Sonepar Artikelnummer
121157503
Hersteller Artikelnummer
310647
Hersteller Typ
310647-OTR
Hersteller Artikel Nr.:
310647
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Werkstoff:
Stahl
Länge:
1500 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Durchmesser:
1.5 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.020 kg


