Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PERFORMANCE IN LIGHTING - Stromschiene RAIL-M TRY 5P 1435mm

PERFORMANCE IN LIGHTING
kopierenkopieren
PERFORMANCE IN LIGHTING - Stromschiene RAIL-M TRY 5P 1435mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 310555

  • Anzahl der Gruppen/Phasen - 5

  • Farbe - weiß

  • Länge - 1435 mm

  • Busfähig - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8021944111326

Sonepar Artikelnummer

121157235

Hersteller Artikelnummer

310555

Hersteller Typ

310555-TRY

Hersteller Artikel Nr.:

310555

Anzahl der Gruppen/Phasen:

5

Farbe:

weiß

Länge:

1435 mm

Busfähig:

Nein

Form:

rechteckig

Werkstoff:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Biegbar:

Nein

Breite:

66 mm

Höhe:

71 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

ohne

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

2.050 kg

RAIL-M TRY 5P - L 1435 mm (inkl. 2 Halterungen aus Edelstahl)