Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PERFORMANCE IN LIGHTING - Trägersäule für Winzelleuchten h = 1300 mm

PERFORMANCE IN LIGHTING
kopierenkopieren
PERFORMANCE IN LIGHTING - Trägersäule für Winzelleuchten h = 1300 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GW82292

  • Ausführung - rechteckig

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - lackiert

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8011564210387

Sonepar Artikelnummer

121241715

Hersteller Artikelnummer

GW82292

Hersteller Typ

GW82292-OTH RESIDENTIAL GW

Hersteller Artikel Nr.:

GW82292

Ausführung:

rechteckig

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

lackiert

Farbe:

grau

Lichtpunkthöhe:

1.05 m

Konisch zulaufend:

Nein

Abgesetzte Form:

Nein

Schutz des Basisteils:

ohne

Mit Grundplatte:

Nein

Ausleger:

ohne

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

2.460 kg

Trägersäule für Winzelleuchten h = 1300 mm, PERFORMANCE IN LIGHTING