PERFORMANCE IN LIGHTING - USB key EcoEcco

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3115612
Ausführung - sonstige
Art der Steuerung - sonstige
Bedienung über Bluetooth - Nein
Breite - 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8018367723304
Sonepar Artikelnummer
121241189
Hersteller Artikelnummer
3115612
Hersteller Typ
3115612-VARI
Hersteller Artikel Nr.:
3115612
Ausführung:
sonstige
Art der Steuerung:
sonstige
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Breite:
8 mm
Höhe:
1 mm
Tiefe:
3 mm
Mit Montageplatte:
Nein
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85235110
Gewicht:
0.020 kg


