Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PERFORMANCE IN LIGHTING - Verbindungsleitung 5x1qmm 400mm

PERFORMANCE IN LIGHTING
kopierenkopieren
PERFORMANCE IN LIGHTING - Verbindungsleitung 5x1qmm 400mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 81039403005

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Durchgangsverdrahtung

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - mehrfarbig

  • Ader-Zahl - 5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046075045320

Sonepar Artikelnummer

121159836

Hersteller Artikelnummer

81039403005

Hersteller Typ

81039403005

Hersteller Artikel Nr.:

81039403005

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Durchgangsverdrahtung

Zubehör:

Ja

Farbe:

mehrfarbig

Ader-Zahl:

5

Nennquerschnitt:

1 mm²

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.030 kg

SL624/650 superbasic Zubehör: Lichtband - Verbindungsleitung 5 x 1,00qmm - 400mm