PERFORMANCE IN LIGHTING - Verlängerbare Konsole OMBRA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 310977
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger
Farbe - grau
Werkstoff - Aluminium
Länge - 125 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8018367665932
Sonepar Artikelnummer
121158375
Hersteller Artikelnummer
310977
Hersteller Typ
310977-OMBRA
Hersteller Artikel Nr.:
310977
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Farbe:
grau
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
125 mm
Breite:
70 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
35 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.590 kg


