Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PERFORMANCE IN LIGHTING - Versorgungseinheit 20W 1A - 1CH - DALI

PERFORMANCE IN LIGHTING
kopierenkopieren
PERFORMANCE IN LIGHTING - Versorgungseinheit 20W 1A - 1CH - DALI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3112413

  • Ausführung - dynamisch

  • Dimmung DALI - Ja

  • Ausgangsleistung - 20 W

  • Schutzart (IP) - IP20

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8018367711790

Sonepar Artikelnummer

121158574

Hersteller Artikelnummer

3112413

Hersteller Typ

3112413-TYK+

Hersteller Artikel Nr.:

3112413

Ausführung:

dynamisch

Dimmung DALI:

Ja

Ausgangsleistung:

20 W

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Außengebrauch:

Nein

Dimmbar:

Ja

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung D4i:

Nein

Dimmung DALI-2:

Ja

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Gehäuse:

sonstige

Eingangsspannung:

220 .. 240 V

Leistungsaufnahme:

15 W

Frequenz der Eingangsspannung:

50 .. 60 Hz

Wirkungsgrad:

83.5 %

Selbstständig arbeitend:

Ja

Stoßfestigkeit (Gleichtaktmodus, L/N-Erde):

2 kV

PWM-Modulation:

Nein

Stoßfestigkeit (Differentialmodus, L-N):

1 kV

Überlastschutz:

Ja

Notstromversorgungssystem:

ohne

Übertemperaturschutz:

Ja

Umgebungstemperatur:

-20 .. 25 °C

Kurzschlusssicher:

Ja

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:

112

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:

112

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Lebensdauer Betriebsgerät:

50000 h

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.180 kg

Versorgungseinheit 20W 1A - 1CH - DALI, PERFORMANCE IN LIGHTING