Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PERFORMANCE IN LIGHTING - Versorgungseinheit 600W 1,4A 2CH

PERFORMANCE IN LIGHTING
kopierenkopieren
PERFORMANCE IN LIGHTING - Versorgungseinheit 600W 1,4A 2CH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 14473401

  • Geeignet für Konstantstrom - Nein

  • Geeignet für Konstantspannung - Nein

  • Ausgangsleistung - 600 W

  • Schutzart (IP) - IP20

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8021944107756

Sonepar Artikelnummer

121155524

Hersteller Artikelnummer

14473401

Hersteller Typ

14473401-SQUARE PRO

Hersteller Artikel Nr.:

14473401

Geeignet für Konstantstrom:

Nein

Geeignet für Konstantspannung:

Nein

Ausgangsleistung:

600 W

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Außengebrauch:

Nein

Dimmbar:

Ja

Dimmung D4i:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Gehäuse:

Metallgehäuse

Eingangsspannung:

220 .. 240 V

Leistungsaufnahme:

600 W

Frequenz der Eingangsspannung:

50 .. 60 Hz

Wirkungsgrad:

93 %

Selbstständig arbeitend:

Ja

Stoßfestigkeit (Gleichtaktmodus, L/N-Erde):

10 kV

PWM-Modulation:

Nein

Stoßfestigkeit (Differentialmodus, L-N):

10 kV

Überlastschutz:

Ja

Notstromversorgungssystem:

ohne

Übertemperaturschutz:

Ja

Umgebungstemperatur:

-40 .. 25 °C

Kurzschlusssicher:

Ja

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:

3

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:

5

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Lebensdauer Betriebsgerät:

90000 h

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

6.250 kg

Versorgungseinheit 600W 1,4A 2CH