PERFORMANCE IN LIGHTING - Verstärkung Haltebügel WIN PRO 40 GR94

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3118332
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger
Farbe - grau
Werkstoff - Stahl
Länge - 430 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8018367733594
Sonepar Artikelnummer
121108728
Hersteller Artikelnummer
3118332
Hersteller Typ
3118332-WIN PRO
Hersteller Artikel Nr.:
3118332
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Farbe:
grau
Werkstoff:
Stahl
Länge:
430 mm
Breite:
60 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
25 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.650 kg


