Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

PERFORMANCE IN LIGHTING - Verstärkungsbügel GUELL 2 zur Leuchtefixierung

PERFORMANCE IN LIGHTING
kopierenkopieren
PERFORMANCE IN LIGHTING - Verstärkungsbügel GUELL 2 zur Leuchtefixierung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 14460594

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Aluminium

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8021944079558

Sonepar Artikelnummer

121155521

Hersteller Artikelnummer

14460594

Hersteller Typ

14460594-GUELL 2

Hersteller Artikel Nr.:

14460594

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Einbaurahmen

Farbe:

grau

Werkstoff:

Aluminium

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.320 kg

Verstärkungsbügel GUELL 2 aus lackiertem Stahl. Dient der Befestigung des Strahlers auf der Mitte des Bügels mit einer einzigen Schraube