Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PERFORMANCE IN LIGHTING - Visier 10°

PERFORMANCE IN LIGHTING
kopierenkopieren
PERFORMANCE IN LIGHTING - Visier 10°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LTF6A3322

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Lichtverteilung - asymmetrisch

  • Lichtaustritt - direkt

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8018367752700

Sonepar Artikelnummer

121381484

Hersteller Artikelnummer

LTF6A3322

Hersteller Typ

LTF6A3322-Accessories WIN PRO

Hersteller Artikel Nr.:

LTF6A3322

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

ohne

Lichtverteiler:

ohne

Werkstoff:

Aluminium

Ausstrahlungswinkel:

10 °

Farbe:

grau

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Raster gelocht:

Nein

Reflektor gelocht:

Nein

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

sonstige

Befestigung der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

sonstige

Länge:

979 mm

Breite:

692 mm

Höhe/Tiefe:

182 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

1.200 kg

WIN PRO L3 Visier 10°