PERFORMANCE IN LIGHTING - Visier GUELL 1+

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LTF1A3152
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Lichtverteilung - asymmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - matt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8018367752915
Sonepar Artikelnummer
121243621
Hersteller Artikelnummer
LTF1A3152
Hersteller Typ
LTF1A3152-GUELL 1+
Hersteller Artikel Nr.:
LTF1A3152
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
matt
Lichtverteiler:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Ja
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Befestigung der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Länge:
320 mm
Breite:
256 mm
Höhe/Tiefe:
91 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.250 kg


