Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PERFORMANCE IN LIGHTING - Visier GUELL 2+

PERFORMANCE IN LIGHTING
kopierenkopieren
PERFORMANCE IN LIGHTING - Visier GUELL 2+

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LTF1A3252

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Lichtverteilung - asymmetrisch

  • Lichtaustritt - direkt

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - matt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8018367752939

Sonepar Artikelnummer

121243622

Hersteller Artikelnummer

LTF1A3252

Hersteller Typ

LTF1A3252-GUELL 2+

Hersteller Artikel Nr.:

LTF1A3252

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

matt

Lichtverteiler:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Raster gelocht:

Nein

Reflektor gelocht:

Ja

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

sonstige

Befestigung der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

sonstige

Länge:

320 mm

Breite:

389 mm

Höhe/Tiefe:

91 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.330 kg

Visier GUELL 2+