PERFORMANCE IN LIGHTING - Vorschaltgerätebox 1500-1,4A-3CH-DMX ACC.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3109422
Ausführung - dynamisch
Dimmung DALI - Nein
Schutzart (IP) - IP66
Geeignet für Außengebrauch - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8018367704020
Sonepar Artikelnummer
121158354
Hersteller Artikelnummer
3109422
Hersteller Typ
3109422-LASER+
Hersteller Artikel Nr.:
3109422
Ausführung:
dynamisch
Dimmung DALI:
Nein
Schutzart (IP):
IP66
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Dimmbar:
Ja
Dimmung 0-10 V:
Nein
Dimmung 1-10 V:
Nein
Dimmung D4i:
Nein
Dimmung DALI-2:
Nein
Dimmung DMX:
Ja
Dimmung DSI:
Nein
Dimmung LineSwitch:
Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
Nein
Dimmung herstellerspezifisch:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
Nein
Dimmung programmierbar:
Nein
Dimmung RF:
Nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung mit Push-button:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Gehäuse:
Metallgehäuse
Eingangsspannung:
220 .. 400 V
Leistungsaufnahme:
1592 W
Frequenz der Eingangsspannung:
50 .. 60 Hz
Wirkungsgrad:
94 %
Selbstständig arbeitend:
Ja
Stoßfestigkeit (Gleichtaktmodus, L/N-Erde):
10 kV
PWM-Modulation:
Nein
Stoßfestigkeit (Differentialmodus, L-N):
10 kV
Überlastschutz:
Ja
Notstromversorgungssystem:
ohne
Übertemperaturschutz:
Ja
Umgebungstemperatur:
-40 .. 25 °C
Kurzschlusssicher:
Ja
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:
1
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:
1
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Lebensdauer Betriebsgerät:
70000 h
Länge:
544 mm
Breite:
149 mm
Höhe:
146.5 mm
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
6.110 kg


