PERFORMANCE IN LIGHTING - Wand-/Deckenhalterungsset LAMA+

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LTH3A2015
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 219 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8018367754247
Sonepar Artikelnummer
121412996
Hersteller Artikelnummer
LTH3A2015
Hersteller Typ
LTH3A2015
Hersteller Artikel Nr.:
LTH3A2015
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
219 mm
Breite:
274 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
55 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.310 kg


