Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PERFORMANCE IN LIGHTING - Wand Eckausleger 150x160x290 mm - graphitgrau

PERFORMANCE IN LIGHTING
kopierenkopieren
PERFORMANCE IN LIGHTING - Wand Eckausleger 150x160x290 mm - graphitgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GW86167

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 150 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8011564782518

Sonepar Artikelnummer

121241721

Hersteller Artikelnummer

GW86167

Hersteller Typ

GW86167-STREET/URBAN OLD

Hersteller Artikel Nr.:

GW86167

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Ausleger

Farbe:

grau

Werkstoff:

Stahl

Länge:

150 mm

Breite:

160 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

290 mm

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

1.730 kg

Wand Eckausleger 150x160x290 mm - graphitgrau