Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PERFORMANCE IN LIGHTING - Wandhalterung 1000mm GUELL 1/2

PERFORMANCE IN LIGHTING
kopierenkopieren
PERFORMANCE IN LIGHTING - Wandhalterung 1000mm GUELL 1/2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 14173494

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 1000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8021944074591

Sonepar Artikelnummer

121155499

Hersteller Artikelnummer

14173494

Hersteller Typ

14173494-GUELL 1

Hersteller Artikel Nr.:

14173494

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Ausleger

Farbe:

grau

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

1000 mm

Breite:

136 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

160 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

2.340 kg

Wandhalterung 1000 mm GUELL 1/2