Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PERFORMANCE IN LIGHTING - Wandhalterung 33

PERFORMANCE IN LIGHTING
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 008953

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8018367089530

Sonepar Artikelnummer

121155387

Hersteller Artikelnummer

008953

Hersteller Typ

008953-DELTA +

Hersteller Artikel Nr.:

008953

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montageplatte

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

94059200

Gewicht:

0.200 kg

Wandhalterung 33, PERFORMANCE IN LIGHTING