PERFORMANCE IN LIGHTING - Wandhalterung L=310 mm (KYRO+1), aus grau lackiertem Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 14077596
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte
Farbe - sonstige
Werkstoff - Stahl
Länge - 313 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8021944032362
Sonepar Artikelnummer
121155484
Hersteller Artikelnummer
14077596
Hersteller Typ
14077596-KYRO 1 - 2
Hersteller Artikel Nr.:
14077596
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
313 mm
Breite:
240 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
66 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
2.160 kg


