PERFORMANCE IN LIGHTING - Wandhalterung L=370 mm (KYRO+2), aus grau lackiertem Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 14077696
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte
Farbe - sonstige
Werkstoff - Stahl
Länge - 370 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8021944032379
Sonepar Artikelnummer
121155485
Hersteller Artikelnummer
14077696
Hersteller Typ
14077696-KYRO 1 - 2
Hersteller Artikel Nr.:
14077696
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
370 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
3.170 kg


