Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PERFORMANCE IN LIGHTING - Weißer Reflektor DL ROUND MAXI

PERFORMANCE IN LIGHTING
kopierenkopieren
PERFORMANCE IN LIGHTING - Weißer Reflektor DL ROUND MAXI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3109010

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8018367706772

Sonepar Artikelnummer

121158177

Hersteller Artikelnummer

3109010

Hersteller Typ

3109010-DL MIDI/MAXI

Hersteller Artikel Nr.:

3109010

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Ausführung des Rasters/Reflektors:

ohne

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

weiß

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Raster gelocht:

Nein

Reflektor gelocht:

Nein

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

strukturiert

Befestigung der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

sonstige

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.210 kg

Weißer Reflektor DL ROUND MAXI