Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PERFORMANCE IN LIGHTING - X-förmiges Anschlussteil

PERFORMANCE IN LIGHTING
kopierenkopieren
PERFORMANCE IN LIGHTING - X-förmiges Anschlussteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 310873

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder X-Form

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - schwarz

  • Ader-Zahl - 5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5414833093033

Sonepar Artikelnummer

121158102

Hersteller Artikelnummer

310873

Hersteller Typ

310873-OTR

Hersteller Artikel Nr.:

310873

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder X-Form

Zubehör:

Ja

Farbe:

schwarz

Ader-Zahl:

5

Ersatzteil:

Nein

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

0.380 kg

X-förmiges Anschlussteil, PERFORMANCE IN LIGHTING