Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PERFORMANCE IN LIGHTING - Zerstörungssicheres Set Edelstahl

PERFORMANCE IN LIGHTING
kopierenkopieren
PERFORMANCE IN LIGHTING - Zerstörungssicheres Set Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 310176

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8018367045758

Sonepar Artikelnummer

121156836

Hersteller Artikelnummer

310176

Hersteller Typ

310176-VARI

Hersteller Artikel Nr.:

310176

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82041100

Gewicht:

0.030 kg

Anti-Vandalismus-Set, Edelstahl