PERFORMANCE IN LIGHTING - Zierring MIMIK 20 FLAT B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 310442
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Lichtverteilung - doppelt asymmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8018367619317
Sonepar Artikelnummer
121156932
Hersteller Artikelnummer
310442
Hersteller Typ
310442-MIMIK
Hersteller Artikel Nr.:
310442
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Lichtverteilung:
doppelt asymmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
strukturiert
Befestigung der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Länge:
208 mm
Breite:
54 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.530 kg


