Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PERFORMANCE IN LIGHTING - Zierring MIMIK 20 FLAT B

PERFORMANCE IN LIGHTING
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 310443

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement

  • Lichtverteilung - doppelt asymmetrisch

  • Lichtaustritt - direkt

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8018367619300

Sonepar Artikelnummer

121156933

Hersteller Artikelnummer

310443

Hersteller Typ

310443-MIMIK

Hersteller Artikel Nr.:

310443

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Dekorelement

Lichtverteilung:

doppelt asymmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

anthrazit

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Raster gelocht:

Nein

Reflektor gelocht:

Nein

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

strukturiert

Befestigung der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

sonstige

Länge:

208 mm

Breite:

54 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.530 kg

Zierring zur individuellen Gestaltung FLAT B