PERFORMANCE IN LIGHTING - ZIERRING ZUR INDIVIDUELLEN GESTALTUNG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3106087
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8018367693119
Sonepar Artikelnummer
121157350
Hersteller Artikelnummer
3106087
Hersteller Typ
3106087-MIMIK 10
Hersteller Artikel Nr.:
3106087
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
strukturiert
Befestigung der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Länge:
132 mm
Breite:
133 mm
Höhe/Tiefe:
53.5 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.600 kg


