Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PERFORMANCE IN LIGHTING - ZIERRING ZUR INDIVIDUELLEN GESTALTUNG

PERFORMANCE IN LIGHTING
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3106883

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement

  • Lichtverteilung - symmetrisch/asymmetrisch

  • Lichtaustritt - direkt/indirekt

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8018367695267

Sonepar Artikelnummer

121157587

Hersteller Artikelnummer

3106883

Hersteller Typ

3106883-MIMIK 10

Hersteller Artikel Nr.:

3106883

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Dekorelement

Lichtverteilung:

symmetrisch/asymmetrisch

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

anthrazit

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Raster gelocht:

Nein

Reflektor gelocht:

Nein

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

strukturiert

Befestigung der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

sonstige

Länge:

132 mm

Breite:

133 mm

Höhe/Tiefe:

53.5 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.330 kg

Zierring zur individuellen Gestaltung, PERFORMANCE IN LIGHTING