Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PERFORMANCE IN LIGHTING - Zubehör für die Befestigung des Adapters an der Zwischendecke

PERFORMANCE IN LIGHTING
kopierenkopieren
PERFORMANCE IN LIGHTING - Zubehör für die Befestigung des Adapters an der Zwischendecke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 310830

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - sonstige

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5414833091251

Sonepar Artikelnummer

121158006

Hersteller Artikelnummer

310830

Hersteller Typ

310830-OTR

Hersteller Artikel Nr.:

310830

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

weiß

Werkstoff:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

0.130 kg

Zubehör für die Befestigung des Adapters an der Zwischendecke (ohne Verwendung der Schiene)