Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PERFORMANCE IN LIGHTING - Zubehör zu SL629+ Anfangs-Set 15 m RAL 9005

PERFORMANCE IN LIGHTING
kopierenkopieren
PERFORMANCE IN LIGHTING - Zubehör zu SL629+ Anfangs-Set 15 m RAL 9005

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LTX1A1231

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - End-Einspeisung

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - schwarz

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046075276601

Sonepar Artikelnummer

121413080

Hersteller Artikelnummer

LTX1A1231

Hersteller Typ

LTX1A1231

Hersteller Artikel Nr.:

LTX1A1231

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

End-Einspeisung

Zubehör:

Ja

Farbe:

schwarz

Ersatzteil:

Nein

Breite:

150 mm

Höhe/Tiefe:

130 mm

Länge:

300 mm

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.300 kg

Zubehör zu SL629+: Lichtband-Startset DALI, inkl. Pendelset L=1,5m, pulverbeschichtet nach RAL9005 (Tiefschwarz, struktur)