PERFORMANCE IN LIGHTING - Zubehör zu SL629+ Anfangs-Set 15 RAL 9005

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LTX1A1241
Art des Zubehörs/Ersatzteils - End-Einspeisung
Zubehör - Ja
Farbe - schwarz
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046075276632
Sonepar Artikelnummer
121413083
Hersteller Artikelnummer
LTX1A1241
Hersteller Typ
LTX1A1241
Hersteller Artikel Nr.:
LTX1A1241
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
End-Einspeisung
Zubehör:
Ja
Farbe:
schwarz
Ersatzteil:
Nein
Breite:
150 mm
Höhe/Tiefe:
130 mm
Länge:
300 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.380 kg


