PERFORMANCE IN LIGHTING - Zubehör zu SL629+ Baldachin BK9005

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LTX1A6251
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufbaugehäuse
Farbe - schwarz
Werkstoff - Stahl
Länge - 230 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046075284965
Sonepar Artikelnummer
121413108
Hersteller Artikelnummer
LTX1A6251
Hersteller Typ
LTX1A6251
Hersteller Artikel Nr.:
LTX1A6251
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufbaugehäuse
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Stahl
Länge:
230 mm
Breite:
100 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
51 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.540 kg


