PERFORMANCE IN LIGHTING - Zubehör zu SL629+ Baldachin-Set Casambi 15 m GR9006

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LTX1A6212
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - grau
Werkstoff - Stahl
Länge - 230 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046075276816
Sonepar Artikelnummer
121413103
Hersteller Artikelnummer
LTX1A6212
Hersteller Typ
LTX1A6212
Hersteller Artikel Nr.:
LTX1A6212
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
grau
Werkstoff:
Stahl
Länge:
230 mm
Breite:
100 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
51 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.790 kg


