PERFORMANCE IN LIGHTING - Zubehör zu SL629+ Baldachin-Set Casambi 15 m WH9016

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LTX1A6215
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 230 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046075276823
Sonepar Artikelnummer
121413104
Hersteller Artikelnummer
LTX1A6215
Hersteller Typ
LTX1A6215
Hersteller Artikel Nr.:
LTX1A6215
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
230 mm
Breite:
100 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
51 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.790 kg


