Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PERFORMANCE IN LIGHTING - Zubehör zu SL629+ Blindfeld 1500 mm RAL 9005

PERFORMANCE IN LIGHTING
kopierenkopieren
PERFORMANCE IN LIGHTING - Zubehör zu SL629+ Blindfeld 1500 mm RAL 9005

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LTX1A1141

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 1538 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046075276571

Sonepar Artikelnummer

121413077

Hersteller Artikelnummer

LTX1A1141

Hersteller Typ

LTX1A1141

Hersteller Artikel Nr.:

LTX1A1141

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Stahl

Länge:

1538 mm

Breite:

273 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

30 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

7.300 kg

Zubehör zu SL629+: Lichtband-Blindfeld, pulverbeschichtet nach RAL9005 (Tiefschwarz, struktur), inkl. Versorgungsklemme für externe Geräte