Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PERFORMANCE IN LIGHTING - Zubehör zu SL629+ Blindfeld 70 mm RAL 9016

PERFORMANCE IN LIGHTING
kopierenkopieren
PERFORMANCE IN LIGHTING - Zubehör zu SL629+ Blindfeld 70 mm RAL 9016

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LTX1A1115

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 70 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046075276533

Sonepar Artikelnummer

121413070

Hersteller Artikelnummer

LTX1A1115

Hersteller Typ

LTX1A1115

Hersteller Artikel Nr.:

LTX1A1115

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Stahl

Länge:

70 mm

Breite:

273 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

30 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.500 kg

Zubehör zu SL629+: Lichtband-Blindfeld, pulverbeschichtet nach RAL9016 (Verkehrsweiß, struktur), inkl. Versorgungsklemme für externe Geräte