PERFORMANCE IN LIGHTING - Zubehör zu SL629+ Kopstücke RAL 9006

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LTX1A1602
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - grau
Werkstoff - Stahl
Länge - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046075276731
Sonepar Artikelnummer
121413094
Hersteller Artikelnummer
LTX1A1602
Hersteller Typ
LTX1A1602
Hersteller Artikel Nr.:
LTX1A1602
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
grau
Werkstoff:
Stahl
Länge:
300 mm
Breite:
150 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
130 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.010 kg


