PERFORMANCE IN LIGHTING - Zubehör zu SL629+ Sensor-Modul DALI BUS RAL 9006

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LTX1A6122
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bewegungsmelder
Zubehör - Ja
Farbe - grau
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046075276779
Sonepar Artikelnummer
121413100
Hersteller Artikelnummer
LTX1A6122
Hersteller Typ
LTX1A6122
Hersteller Artikel Nr.:
LTX1A6122
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Bewegungsmelder
Zubehör:
Ja
Farbe:
grau
Ersatzteil:
Nein
Breite:
273 mm
Höhe/Tiefe:
30 mm
Länge:
65 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.600 kg


