PERFORMANCE IN LIGHTING - Zubehör zu SL629+ Sensor-Modul RAL 9016

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LTX1A6115
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bewegungsmelder
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046075276786
Sonepar Artikelnummer
121413098
Hersteller Artikelnummer
LTX1A6115
Hersteller Typ
LTX1A6115
Hersteller Artikel Nr.:
LTX1A6115
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Bewegungsmelder
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Ersatzteil:
Nein
Breite:
273 mm
Höhe/Tiefe:
30 mm
Länge:
65 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.630 kg


