Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PERFORMANCE IN LIGHTING - Zuleitung transparent, 3x1,0 mm², 1800 mm

PERFORMANCE IN LIGHTING
kopierenkopieren
PERFORMANCE IN LIGHTING - Zuleitung transparent, 3x1,0 mm², 1800 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8103031800

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - sonstige

  • Ader-Zahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046075042589

Sonepar Artikelnummer

121159835

Hersteller Artikelnummer

8103031800

Hersteller Typ

8103031800-Lichtsysteme

Hersteller Artikel Nr.:

8103031800

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbindungskabel

Zubehör:

Ja

Farbe:

sonstige

Ader-Zahl:

3

Nennquerschnitt:

1 mm²

Ersatzteil:

Nein

Länge:

1800 mm

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444991

Gewicht:

0.140 kg

Zuleitung transparent, 3x1,0 mm², 1800 mm