Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PERRY - AP/FR Infrarot-Bewegungsmelder IP 55 weiss

kopierenkopieren
PERRY - AP/FR Infrarot-Bewegungsmelder IP 55 weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SPSP005

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Max. Reichweite frontal - 12 m

  • Max. Einschaltdauer - 12 min

  • Erfassungswinkel horizontal - 12 °

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

8019108260225

Sonepar Artikelnummer

121094195

Hersteller Artikelnummer

1SPSP005

Hersteller Typ

1SPSP005

Hersteller Artikel Nr.:

1SPSP005

Ausführung:

Bewegungsmelder

Max. Reichweite frontal:

12 m

Max. Einschaltdauer:

12 min

Erfassungswinkel horizontal:

12 °

Max. Schaltleistung:

2000 W

Konstantlichtregelung:

Nein

HLK-Ansteuerung:

Nein

Zwangseinschaltung:

Nein

Zwangsabschaltung:

Nein

Tierschneise:

Nein

Unterkriechschutz:

Nein

Vernetzbar:

Nein

Scanwinkel:

140 °

Optimale Montagehöhe:

1.9 m

Treppenlichtautomatik:

Ja

Überbrückungsschalter:

Ja

Max. Reichweite zu einer Seite:

12 m

Max. Präsenzbereich:

60

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

24 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

Nein

Fernbedienbar:

Ja

Mit Fernbedienung:

Nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

Ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

Ja

Mit Signaleinheit:

Ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

Nein

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

Nein

Montageart:

Aufputz

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Anschlussart:

Schraubklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Farbe:

weiß

Transparent:

Nein

Schutzart (IP):

IP55

Schlagfestigkeit:

IK03

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50 Hz

Min. Einschaltdauer:

5 s

Ausschaltverzögerung:

720 s

Einschaltverzögerung:

5 s

Schwenkbereich Sensor, horizontal:

180 °

Schwenkbereich Sensor, vertikal:

0 °

Ansprechhelligkeit:

5 .. 300 lx

Max. Schaltleistung LED:

200 W

Geeignet für C-Last:

Nein

Anzahl der Schaltzonen:

1

Max. Einschaltstrom:

5 A

Nebenstelleneingang:

Nein

Mit Alarmfunktion:

Nein

Breite:

50 mm

Höhe:

102 mm

Tiefe:

64 mm

Einbaubreite:

50 mm

Einbaulänge:

102 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.300 kg

Hochwertiger Bewegungsmelder mit Unterkriechschutz und einstellbarer Reichweite, Sensorkopf 180 Grad horizontal drehbar, inkl. Abdeckelemente zur Einschränkung des horizontalen sowie vertikalen Erfassungsbereiches, inkl. Eckmonagesockel für Innen- und Aussenecken, Funktionen über externen Schalter Ein/Aus/Timer, Bei der Betriebsart TIMER bleibt das Licht für 4 Stundeneingeschaltet und wechselt danach wieder in den Automatikbetrieb, Reichweite: 3-12m einstellbar, Helligkeitseinstellung: 0 - 1000 Lux, Ausschaltverzögerung: 5 sek. - 12 Minuten, max. Leistung: 2000W ohmsch, 480VA Leuchtstofflampen, Nennspannung: 230V, Erfassungsbereich: 240 Grad, Schutzart: IP55, Schutzklasse II, Abmessungen: 72 x 106 x 88 mm, Farbe: reinweiss