PERRY - AP-Infrarot-Praesenzmelder fuer Deckenaufbau – IP 20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SPSP015
Ausführung - Präsenzmelder
Max. Einschaltdauer - 15 min
Erfassungswinkel horizontal - 360 °
Max. Schaltleistung - 2000 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8019108260249
Sonepar Artikelnummer
121094191
Hersteller Artikelnummer
1SPSP015
Hersteller Typ
1SPSP015
Hersteller Artikel Nr.:
1SPSP015
Ausführung:
Präsenzmelder
Max. Einschaltdauer:
15 min
Erfassungswinkel horizontal:
360 °
Max. Schaltleistung:
2000 W
Konstantlichtregelung:
Nein
HLK-Ansteuerung:
Nein
Zwangseinschaltung:
Nein
Zwangsabschaltung:
Nein
Tierschneise:
Nein
Unterkriechschutz:
Nein
Vernetzbar:
Nein
Scanwinkel:
360 °
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
Treppenlichtautomatik:
Ja
Überbrückungsschalter:
Nein
Max. Reichweite zu einer Seite:
6 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
12 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:
Nein
Fernbedienbar:
Ja
Mit Fernbedienung:
Nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
Nein
Ansprechhelligkeit einstellbar:
Ja
Mit Signaleinheit:
Ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
Nein
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
Nein
Montageart:
Aufputz
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Anschlussart:
Schraubklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK03
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50 Hz
Min. Einschaltdauer:
120 s
Schwenkbereich Sensor, horizontal:
0 °
Schwenkbereich Sensor, vertikal:
0 °
Ansprechhelligkeit:
5 .. 1000 lx
Max. Schaltleistung LED:
200 W
Geeignet für C-Last:
Nein
Anzahl der Schaltzonen:
1
Max. Einschaltstrom:
5 A
Nebenstelleneingang:
Nein
Mit Alarmfunktion:
Nein
Breite:
130 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
70 mm
Durchmesser:
130 mm
Einbaubreite:
130 mm
Einbautiefe:
0 mm
Einbaulänge:
130 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.270 kg


