PERRY - Astronomische Wi-Fi Zeitschaltuhr 2 TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1IOIAWF0102
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 91070000
Gewicht - 0.120 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8019108008506
Sonepar Artikelnummer
121094194
Hersteller Artikelnummer
1IOIAWF0102
Hersteller Typ
1IOIAWF0102
Hersteller Artikel Nr.:
1IOIAWF0102
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
91070000
Gewicht:
0.120 kg
multifunktionales Produkt für WiFi-Netzwerke (WLAN), ASTRO-Ausführung, über APP programmierbar, Bequeme Fernsteuerung ihrer Geräte mit dem Handy oder Tablet per APP, auch wenn Sie nicht zu Hause sind, APP für Android und Apple (ioS) im APP-Store oder Google-Play kostenlos erhältlich, WiFi Double Technology: Programmieren und Schalten auch ohne Internet, Bidirektional, Schaltzustand des Adapters ist per APP überprüfbar, selbst bei manuellem Schalten direkt an der Schaltuhr, unterstützt Sprachdienste Alexa und Google Assist, Speicherfunktion aller Programme, Einsehbare historische Schaltaufzeichnungen, Mehrere Schaltuhren steuerbar, Bildung von Gruppen und Familien. Sämtliche Programme werden gespeichert, die Historie ist auch von unterwegs einsehbar, Kein Nachstellen der Uhrzeit oder Umstellen auf Sommer/Winterzeit erforderlich, Funktionen: Ein/Aus-Schalter, vollwertige Tages-Wochenzeitschaltuhr, Abwesenheits sowie Countdownfunktion, Zyklusfunktion, Einfache Bedienung und Programmierung der APP, Schaltuhrfunktion minutengenau einstellbar, bis zu 45 Programme möglich, Gangreserve: 72 Stunden, Kürzeste Schaltzeit: 1 Minute, Status-LED für Schaltzustand des Relais und WiFI, Schaltvermögen: 250V, 16A bei ohmischer Last, Spannung: 230V AC, Ein/Aus/Reset-Schalter frontseitig, manuelles Schalten an der Schaltuhr, Schutzart: IP20, schutzisoliert, Verteilereinbau, 2TE breit (35mm), Farbe: grau. RAL7035


