Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PERRY - Betriebsstundenzaehler - 2 TE 230V a.c.

kopierenkopieren
PERRY - Betriebsstundenzaehler - 2 TE 230V a.c.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1COCO230/2

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Ausführung - analog

  • Zählbereich - 0.01 h

  • Reset-Funktion - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8019108110193

Sonepar Artikelnummer

121094214

Hersteller Artikelnummer

1COCO230/2

Hersteller Typ

1COCO230/2

Hersteller Artikel Nr.:

1COCO230/2

Montageart:

DIN-Schiene

Ausführung:

analog

Zählbereich:

0.01 h

Reset-Funktion:

ohne

Eingangsspannung:

220 V

Spannungsart:

AC

Laufanzeige:

Nein

Anzahl der Zeichen:

7

Frequenz der Eingangsspannung:

50 Hz

Antriebsart:

Quarz

Ganggenauigkeit pro Tag:

1 s

Breite:

35 mm

Höhe:

63 mm

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

63 mm

Frontplatte Breite:

0 mm

Frontplatte Höhe:

0 mm

Durchmesser Frontmontageausschnitt:

0 mm

Befestigung bis max. Wandstärke:

0 mm

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

91061000

Gewicht:

0.090 kg

analoger Betriebsstundenzähler mit Rollenzählwerk für den Verteilereinbau, Nennspannung: 230V, 5-stellig und 2 Dezimalstellen, Genauigkeitsklasse: 0,5%, Breite: 2TE