Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PERRY - Digitaler Raumthermostat Serie ZEFIRO 80x80, Farbe weiss 230V

kopierenkopieren
PERRY - Digitaler Raumthermostat Serie ZEFIRO 80x80, Farbe weiss 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1TPTE531B

  • Ausführung - An/Aus

  • Art der Spannungsversorgung - 230 V AC

  • Anschluss - 3-Draht

  • Mit Empfänger - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8019108050680

Sonepar Artikelnummer

121094202

Hersteller Artikelnummer

1TPTE531B

Hersteller Typ

1TPTE531B

Hersteller Artikel Nr.:

1TPTE531B

Ausführung:

An/Aus

Art der Spannungsversorgung:

230 V AC

Anschluss:

3-Draht

Mit Empfänger:

Nein

Geeignet für Kühlen:

Ja

Montageart:

Aufputz

Max. Kontaktbelastung:

5 A

Farbe:

weiß

Sensor extern:

Nein

Thermische Rückkopplung:

ohne

Regelcharakteristik:

P

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

1

Differenz verstellbar:

Ja

Temperatur ablesbar:

Ja

Mit Geräuschniveauanzeige:

Nein

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Widerstandssensor

Mit Display:

Ja

Bedienung:

Taste

Verdeckte Bedienung:

Nein

Mit Trinkwasserschaltung:

Nein

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Explosionsgeschützt:

Nein

Höhe:

84 mm

Breite:

84 mm

Tiefe:

23 mm

Klasse des Temperaturreglers:

III

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90321020

Gewicht:

0.200 kg

digitales Raumthermostat Zefiro 230V., Schaltkontakt: 1 potentialfreier Wechsler 5A 230V, Versorgungsspannung: 230V, Anzeige bei niedrigen Batteriestand, Anzeige über Relaisstatus, 2 Temperaturniveaus + Frostschutz, Befehl Sommer/Winter, Betrieb On/Off mit einstellbarem Differenzial, Abmessungen: 84 x 84 x 23mm, Farbe: reinweiss